ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具・W型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00306188
品番
W32-2
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
32.5
寸法B(Φmm)
16
寸法C(mm)
16
寸法H1(mm)
205
寸法H2(mm)
191
材質
ZDCクロームステンレス
タイプ
通し
注意
※取付けピッチに500mm以下をお薦めします。