ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの 建築用パイプ
足掛金具・W型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00306197
品番
W38-1
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
38.5
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
25
寸法H1(mm)
213
寸法H2(mm)
213
材質
ZDCクロームステンレス
タイプ
片
注意
※取付けピッチに500mm以下をお薦めします。