ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
フラットレール用戸車 KNK33
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00308026
品番
KNK33
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
仕様
Rベアリング入
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)
33