ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
フラットレール用戸車 YNK・YSK33
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00308078
品番
YNK33
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
仕様
Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合
(参考扉重量)30kg
材質
(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)
33