画像準備中

フラットレール用戸車 YSC33

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00308096 品番YSC33
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
車輪径(Φmm)33 仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする