キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
Dリングファイル〈脱・着〉用替え表紙
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
00309128
品番
687H
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
青
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
幅(mm)
255
高さ(mm)
307
背幅(mm)
40
とじ厚(mm)
25
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8835-23