キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
Dリングファイル〈脱・着〉用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
00309137
品番
697H
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
色
青
タイプ
タテ型
グリーン購入法
適合
幅(mm)
255
高さ(mm)
307
背幅(mm)
50
とじ厚(mm)
35
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8835-41