キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数(枚)
400
注文コード
00313328
品番
2454A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
収納枚数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
カラーインデックス1組
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
215
色
青
サイズ
B5タテ
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
56
穴数
2穴
とじ厚(mm)
40
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
400
とじ具の種類
両開き式
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合