キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00313337
品番
2455A
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
付属品
カラーインデックス1組
トラスコ品番
828-0883
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)
215
色
青
サイズ
B5タテ
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
66
穴数
2穴
とじ厚(mm)
50
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:両開き
収納枚数(枚)
500
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合