2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626

 

2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626
2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626
2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626
2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626
2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626
2480A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313626

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4ヨコ
とじ厚(mm)100
収納枚数(枚)1000
内容量1冊注文コード00313626品番2480A
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品カラーインデックス1組材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材幅(mm)318サイズA4ヨコ高さ(mm)227タイプヨコ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定背幅(mm)116穴数2穴とじ厚(mm)100穴間隔(mm)80開閉とじ具:両開き収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00313285
2022-10-24
用途: 書類整理
建設業・工事業

【A5ファイルヨコ】の幅が種類しかない。
他のサイズはもう少し種類がある。
ほかのファイルと同じくらいの幅の選択肢を増やしてほしい。

対象商品 : 00313723
2018-04-05
用途: 新聞縮刷版のコピーを綴じるため
貴想工房教育・研究機関

この商品は、A4タテサイズで随分使わせてもらいましたが、やはり左右どちらからでも挿入できるのでとても便利です。
おそらく百均にはないと思われるので、ネットショップを検索したのですが、なかなか扱っておりません。そこで、初めてモノタロウを利用させて頂きました。
職人の店だと思っておりましたが、文具やオフィス用品も販売しているのですね。初回利用者には500円のクーポンが付いてきたので、より安く商品を入手できました。
これからも値段が安ければ利用したいと思います。

対象商品 : 00313644
2018-05-08
用途: パーツリストの保存
森川モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

パーツリストが更新されるたびに冊数が増え続け、保存に困っていました。脱着が簡単で厚みがあるので整理しやすいです

対象商品 : 00313303
2018-04-10
用途: 納品書の整理
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで、開閉もスムーズにできて使いやすいです。

対象商品 : 00313285
2014-07-02
用途: 納品書等の綴り込み

脱・着イージーという名のとおり、脱着が楽々で気持ち良いですね。
ファイル本体の硬さも、手に持った時の重量感も丁度良い感じで
使い勝手が良く、有難いです。
改善点というのはおこがましいですが、インデックス用の仕切り紙の
カラーと枚数がもっと豊富であればなお素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする