2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653 2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653 2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653 2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653 2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653 2485A キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 00313653

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00313653 品番 2485A
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品カラーインデックス1組 トラスコ品番828-0894 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)318 サイズA4ヨコ 高さ(mm)227 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 背幅(mm)66 穴数2穴 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き 収納枚数(枚)500 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00313285
2022-10-24
用途:
書類整理
建設業・工事業

【A5ファイルヨコ】の幅が種類しかない。
他のサイズはもう少し種類がある。
ほかのファイルと同じくらいの幅の選択肢を増やしてほしい。

対象商品:
00313723
2018-04-05
用途:
新聞縮刷版のコピーを綴じるため
貴想工房 様 (教育・研究機関)

この商品は、A4タテサイズで随分使わせてもらいましたが、やはり左右どちらからでも挿入できるのでとても便利です。

おそらく百均にはないと思われるので、ネットショップを検索したのですが、なかなか扱っておりません。そこで、初めてモノタロウを利用させて頂きました。

職人の店だと思っておりましたが、文具やオフィス用品も販売しているのですね。初回利用者には500円のクーポンが付いてきたので、より安く商品を入手できました。

これからも値段が安ければ利用したいと思います。

対象商品:
00313644
2018-05-08
用途:
パーツリストの保存
森川モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツリストが更新されるたびに冊数が増え続け、保存に困っていました。脱着が簡単で厚みがあるので整理しやすいです

対象商品:
00313303
2018-04-10
用途:
納品書の整理
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした作りで、開閉もスムーズにできて使いやすいです。

対象商品:
00313285
2014-07-02
用途:
納品書等の綴り込み

脱・着イージーという名のとおり、脱着が楽々で気持ち良いですね。
ファイル本体の硬さも、手に持った時の重量感も丁度良い感じで
使い勝手が良く、有難いです。
改善点というのはおこがましいですが、インデックス用の仕切り紙の
カラーと枚数がもっと豊富であればなお素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする