9121C ショットノート ツインリングタイプ カバー付 キングジム 00319192

ショットノート ツインリングタイプ カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード00319192 品番9121C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

仕切りにもなるマルチシート付きのツインリングタイプ専用カバー。
左右独立カバーだから、360°折り返しが可能。カバーを付けたままでも書きやすい。

サイズM(A6変形) 付属品ツインリングノート(黒)1冊、マルチシート1枚(PP製) 幅(mm)128 高さ(mm)160 材質(カバー)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする