キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
ショットノート ツインリングタイプ カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319235
品番
9123C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕切りにもなるマルチシート付きのツインリングタイプ専用カバー。
左右独立カバーだから、360°折り返しが可能。カバーを付けたままでも書きやすい。
サイズ
LL(B5変形)
色
白
付属品
ツインリングノート(黒)1冊、マルチシート1枚(PP製)
幅(mm)
202
高さ(mm)
264
材質(カバー)
ポリエステル