キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
シンプリーズ Dリングファイル(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
00319384
品番
652TSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
インデックスも使い易いDリング式とじ具。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズ
A4タテ
色
オレンジ
仕様
紙寄せ1枚付き
幅(mm)
259
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
背幅(mm)
46
穴数
2穴
とじ厚(mm)
32
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
320
とじ具の種類
Dリング式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00319384
652TSP
00319375
652TSP
シンプリーズ Dリングファイル(透明)
キングジム
1冊
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)