シンフォニアテクノロジー
クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
静摩擦トルク(kgm)
7
0.7
2.8
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319715
品番
CLC501
参考基準価格(税別)
¥212,650
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
定格トルク:0.7~180kgm
軸径(Φmm)
22
質量(kg)
16.0
消費電力(W)
23
静摩擦トルク(kgm)
7
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
352×204.5×204