シンフォニアテクノロジー
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00320135
品番
NC-2.5-H
参考基準価格(税別)
¥54,860
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(mm)
20
消費電力(W)
17
静摩擦トルク(kgm)
2.5
外径(Φmm)
116
軸方向寸法(mm)
64
質量(kg)
2.3
取付方式
通し軸取付型