2382 スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321082 2382 スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321082

スキットマン 領収書ファイル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00321082 品番 2382
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。

サイズA4タテ ライトグレー ポケット数48 付属品インデックスラベル1枚 仕様- 幅(mm)264 厚さ(mm)(表紙)1.0 高さ(mm)311 タイプタテ型 背幅(mm)41 材質(表紙)PP アズワン品番65-0384-16 最大ポケット数-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
事務・会計作業
おざわ消防設備 様 (サービス業)

紙の領収書の整理・保管にはこれしかないです
ずっと、データ化した後の紙の領収書の整理・保管に使用しています

以前は、この半分の厚みの型番がありました
半年分用で使っていましたが廃番になって、今はこれで整理・保管しています

2025-10-30
用途:
領収書の整理
建設業・工事業

見開きで12か月分(4ポケット)使えると、いいなと思います。蓋がもう少し大きいといいです。

対象商品:
00321082
2025-03-16
用途:
領収書の保管
ジークフリート 様 (不動産業)

いわゆる領収書サイズには適していますが、縦長レシートの明細付領収書の場合、折り畳まなければならないのが不満です。
縦長レシートにも対応したポケットも付いていれば満点です。

対象商品:
00321082
2024-12-18
用途:
領収書整理
サービス業

色々なファイルを試しましたが1年分の領収書を整理するのに、これが一番便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00321082
2024-06-21
用途:
領収書仕分け時
教育・研究機関

レシートや領収書を項目別にまとめ、月別にもまとめられるので、便利。
ポケットが大きいので、用紙や長いレシートを折り曲げ、厚みが出ても入れられるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
00321082
2024-08-29
用途:
領収書を保管するのに
株式会社ランズケープ 様 (建設業・工事業)

領収書を保管するのに便利です
もう少し容量の多いものがあればとおもいます

1人が参考にしています
対象商品:
00321046
2024-01-25
用途:
領収書の整理
'a'ala 様 (サービス業)

昔から使っています。ひと月ごとに分けられますしファイル自体大きくないので助かります。

対象商品:
00321082
2023-11-09
用途:
仕事
門田電機 様 (製造業)

個人事業主で数年前から、領収書を整理する為に使用しています。何度か類似品を購入していますが、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする