曜日別特売
2382H スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321134

 

2382H スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321134
2382H スキットマン 領収書ファイル キングジム 00321134

スキットマン 領収書ファイル

(13件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数24
サイズA4タテ
ピンク
内容量1冊注文コード00321134品番2382H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。

サイズA4タテピンクポケット数24付属品インデックスラベル1枚仕様-幅(mm)264厚さ(mm)(表紙)0.9高さ(mm)311タイプタテ型背幅(mm)28材質(表紙)PP最大ポケット数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 事務・会計作業
おざわ消防設備サービス業

紙の領収書の整理・保管にはこれしかないです
ずっと、データ化した後の紙の領収書の整理・保管に使用しています
以前は、この半分の厚みの型番がありました
半年分用で使っていましたが廃番になって、今はこれで整理・保管しています

2025-10-30
用途: 領収書の整理
建設業・工事業

見開きで12か月分(4ポケット)使えると、いいなと思います。蓋がもう少し大きいといいです。

対象商品 : 00321082
2025-03-16
用途: 領収書の保管
ジークフリート不動産業

いわゆる領収書サイズには適していますが、縦長レシートの明細付領収書の場合、折り畳まなければならないのが不満です。
縦長レシートにも対応したポケットも付いていれば満点です。

対象商品 : 00321082
2024-12-18
用途: 領収書整理
サービス業

色々なファイルを試しましたが1年分の領収書を整理するのに、これが一番便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 00321082
2024-06-21
用途: 領収書仕分け時
教育・研究機関

レシートや領収書を項目別にまとめ、月別にもまとめられるので、便利。
ポケットが大きいので、用紙や長いレシートを折り曲げ、厚みが出ても入れられるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 00321082
2024-08-29
用途: 領収書を保管するのに
株式会社ランズケープ建設業・工事業

領収書を保管するのに便利です
もう少し容量の多いものがあればとおもいます

1が参考にしています
対象商品 : 00321046
2024-01-25
用途: 領収書の整理
'a'alaサービス業

昔から使っています。ひと月ごとに分けられますしファイル自体大きくないので助かります。

対象商品 : 00321082
2023-11-09
用途: 仕事
門田電機製造業

個人事業主で数年前から、領収書を整理する為に使用しています。何度か類似品を購入していますが、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする