キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの パイプ式ファイル
パイプファイルライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00322692
品番
1332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
とじ具の開閉がスムーズな多目的ファイル。軽くて丈夫なので携帯にも便利です。
書類の中途抜き差しが簡単なパイプ式とじ具。サイドパネルを左側に倒すと開きます。
サイズ
A4タテ
色
青
仕様
表紙ポケット付き
幅(mm)
240
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
背幅(mm)
36
穴数
2穴
とじ厚(mm)
20
穴間隔(mm)
80
材質(表紙)
再生PP
収納枚数(枚)
200
とじ具の種類
パイプ式
注意
※書類をとじての輸送には適しません。