キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
リングファイル〈脱・着〉N用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
00324442
品番
634NH
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
A5ヨコ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
256
高さ(mm)
164
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
27
仕様
-
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8834-54
内径(mm)
19