キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
リングファイル〈脱・着〉N用替え表紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
サイズ
B5タテ
注文コード
00324458
品番
635NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5タテ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
216
高さ(mm)
267
タイプ
タテ型
背幅(mm)
27
仕様
表紙ポケット付き
材質(表紙)
再生PP
アズワン品番
64-8834-56
内径(mm)
19