3775GX レバーリングファイルGX Dタイプ キングジム 00326122 3775GX レバーリングファイルGX Dタイプ キングジム 00326122

レバーリングファイルGX Dタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00326122 品番 3775GX
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

大口径のリングで大量の書類もしっかりファイリング。
保管や持ち運びに便利な表紙ストッパー付き。
書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。

サイズA4タテ グレー グリーン購入法適合 トラスコ品番431-2422 背幅(mm)73 とじ厚(mm)53 収納枚数(枚)500 仕様紙押さえ付き 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)275 高さ(mm)307 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00326104
2020-06-06
用途:
雑多だった書類一冊にまとめるため
その他業種

レバーハンドルによる開閉が思ったより軽く作業できた

対象商品:
00326122
2019-06-26
用途:
文書保管と利用
株式会社 GSA 様 (サービス業)

頻繁に資料を読むためこの方式は開きやすく文書の追加、交換など非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00326113
2016-10-06
用途:
書類を無差別に綴じて、後刻、整理する
T.OSコンサルタント事務所 様

使い易いので重宝している。チューブファイルを処分して、追加注文を考えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする