4383 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326838 4383 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326838 4383 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326838 4383 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326838 4383 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326838

保存ファイル(ヨコ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 00326838 品番 4383
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

表紙に再生紙90%使用のエコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。
樹脂製とじ具

サイズA4ヨコ グレー 収納枚数300 背幅(mm)45 とじ厚(mm)30 幅(mm)316 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 高さ(mm)227 タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00623174
2019-12-06
用途:
法令で保存期間が定められている書類の保管
製造業

今のままでも問題なく使用できていますが、二穴の書類を保存するためのとじ具の抜き差しが若干手間取ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする