曜日別特売
4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847

 

4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847
4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847
4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847
4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847
4385 保存ファイル(ヨコ) キングジム 00326847

保存ファイル(ヨコ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4ヨコ
とじ厚(mm)50
収納枚数500
内容量1冊注文コード00326847品番4385
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

表紙に再生紙90%使用のエコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。
樹脂製とじ具

サイズA4ヨコグレー収納枚数500背幅(mm)65とじ厚(mm)50幅(mm)316背ラベル色材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)高さ(mm)227タイプヨコ型種類チューブファイル片開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉とじ具:片開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00623174
2019-12-06
用途: 法令で保存期間が定められている書類の保管
製造業

今のままでも問題なく使用できていますが、二穴の書類を保存するためのとじ具の抜き差しが若干手間取ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする