SSN-1 散水ノズル セフティー3 00327434

散水ノズル

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00327434 品番SSN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
掃除・洗車などにも使えます。

機能7パターン散水:ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで 用途散水パーツ。 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×230×65
注意
※水以外の使用はしないでください。
※分解・改造はしないで下さい。
※使用後、水道の蛇口は必ず閉めて止水して下さい。
※直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
※水が凍る場所では保管しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
庭の水撒き
不動産業

軽くてよいですが、いつものより少し水圧が弱いようで、水量が多少弱い気がします。

対象商品:
00327443
2023-08-17
用途:
機械洗浄時

ノズルの部分がダメになりやすいので、手頃な価格で使いやすそうなものを探しており、この商品にたどり着きました。リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
00327443
2023-08-28
用途:
庭の花木の散水時
土井数馬事務所 様 (その他業種)

今年の夏は異常に暑かったせいか、朝夕の散水時は調子よく使用できるが、気温が高くなった時に使用するとノズルがホースよりはずれることが度々起ったのでう〜ん!

1人が参考にしています
対象商品:
00327443
2021-08-22
用途:
散水・洗車に利用
株式会社サンライズ 様 (運輸・通信業)

洗車用に使用しています。軽くて思っていたよりも丈夫。
2度目の購入です。(車両に踏まれて破損した為)

対象商品:
00327443
2020-09-20
用途:
庭芝生の散水時
その他業種

特にシャワーの散水パターンが好みで使いやすい。水流の強弱もでき使い勝手がいい

1人が参考にしています
対象商品:
00327443
2022-04-16
用途:
清掃作業や洗車
I・B・S 様 (建設業・工事業)

他と比べると水圧が弱く感じる。次回は違う物を買おうと思う

対象商品:
00327443
2021-01-28
用途:
清掃
教育・研究機関

どの位持つのか分からないしどれでも大して変わらないだろうと取り合えず購入してみた。普通。

対象商品:
00327443
2019-12-28
用途:
散水
建設業・工事業

今まで100均のノズルを使用していてレバー部分が良く壊れていた為にこちらを購入しました。丈夫で長持ちしそうで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする