※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6012Z 深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00328614 6012Z 深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00328614

深溝玉軸受 6000番台 Z

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00328614 品番 6012Z
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)95 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1(最小) 質量(g)414 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)29500 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8300 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
セルモータのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業

セルモータをOHするので、NTNのベアリングを購入。スムーズな回転が蘇りました。

1人が参考にしています
対象商品:
00327984
2024-07-07
用途:
エンジンのオーバーホール
有限会社スナダオート 様

エンジンのオーバーホールで、メーカー廃盤パーツと同じベアリングで助かりました。

対象商品:
00328054
2023-11-18
用途:
ベアリングの交換
農・林・水産業

農機具のベアリングが壊れた時に交換するように購入、色々なメーカーのベアリングを使用して比べてみるが、メーカ品なので、このベアリングが基準で、他メーカーのベアリングと比較している。

対象商品:
00328054
2022-03-07
用途:
トラックの修理
卸売・小売業

発送も早く、助かりました。前に使用していたものと全く同じものを入手できました。

対象商品:
00327984
2021-06-06
用途:
刈払い クラッチ受け軸
建設業・工事業

6003Zは片側ボールむき出しです
両方シールされているのは6003ZZ
買い間違いないように
モノは良い

1人が参考にしています
対象商品:
00327774
2021-05-04
用途:
品質・精度良し!

海外製のバンドソー用に使用してみましたが、
品質・精度はとても良いと思います。今後はリピートさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
00327914
2021-02-15
用途:
ホビーのメンテナンス
製造業

さすが一流メーカーのベアリングは精度抜群安心して使用できます。

対象商品:
00328054
2020-05-20
用途:
リヤホイールベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが、なんてなめらか〜 です。ホイールだけで回したら永遠に回りそうな勢いでした、気持ちよく走れます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする