606LLB ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ) 単列 両側非接触シール形 フラット 00329253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)17 注文コード00329253 品番606LLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は内径d・外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

内径d(Φmm)6 外径D(Φmm)17 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)最小0.3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 係数12.3 基本動定格荷重Cr(N)2190 基本静定格荷重Cor(N)865 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑35000 許容回転速度(min-1) 油潤滑42000 ベアリング番台600番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
ミンコタ i-pilotの修理

i-pilot2017年モデル12V55ポンドの推進モーター部に浸水し、ベアリングが錆びてしまい、純正を取り寄せようと思ったら2か月待ちだったので、即納されるものをさがしていたら品番: 608LLBを見つけました。 取り外したベアリングの刻印に「CHINA」とだけあったので、むしろ純正を使うよりも安くて安心の品たと思います。
(ベアリング交換には別途ベアリングプーラーと、挿入用工具が必要です。)

対象商品:
00329551
2024-02-20
用途:
マキタ電動丸鋸の修理
農・林・水産業

昭和38年に購入したマキタ電動丸鋸から異音が出たのでベアリングを交換。ベアリング6227LBの代替えとして627LLBを使用。異音も出ず正常に動作。

対象商品:
00329402
2023-12-01
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

このサイトでは様々なベアリングを購入でき、まとまった金額であれば送料が掛からないのでいつも利用しています

対象商品:
00329603
2022-05-26
用途:
スライドドアに使用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

1BOXのスライドドアのローラーがすり減ったので、交換に使用しました。純正はプラスティックですが今回は金属なので、ベアリングの外周にゴムかビニールで包む予定です。

対象商品:
00329305
2021-08-26
用途:
電動丸ノコの整備に

マキタの丸ノコの回転音がうるさくなってきたのでベアリングを交換しました。純正品よりもブランドのはっきり分かっている当商品のほうが安心できるかと思い購入しました。おそらく価格も純正部品の何分の一なのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
00329305
2021-08-21
用途:
工具の部品
建設業・工事業

他のサイトより安く購入できました。また何かあれば利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
00329603
2021-01-29
用途:
ホイールバランサーの交換用ベアリングに
建設業・工事業

ストレート製のバイク用ホイールバランサーのベアリングがサビサビで、もともとはnachiと記載されていましたが、取扱終了だったため、NTN製の同型を探していたら非接触といういかにもフリクション低そうなところにひかれて購入してみました。
実際に交換してみてた感想は…劇的とまではいかないもののさびさびが改善されて満足です。

対象商品:
00329357
2021-02-20
用途:
昔の電気ドリルがうるさかったのでべありんぐを交換しました
その他業種

嘘のようにしずかになりました。いまの充電式ドライバーより静かになりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする