※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

627 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 00329542 627 ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) 00329542

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)22 注文コード00329542 品番627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は内径d・外径Dなど63種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

幅B(mm)7 外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)7 面取寸法r(mm)最小0.3 シールド形状開放形 軌道輪形状ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 フランジフランジ無 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番224-8166 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)13 基本動定格荷重Cr(N)3350 基本静定格荷重Cor(N)1400 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑32000 許容回転速度(min-1) 油潤滑37000 ベアリング番台600番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00329341
2024-09-14
用途:
草刈り機のギアケース修理
その他業種

開封時に動きを確認すると、インナーに対してアウターがガタガタ動くし、回転させると明らかにゴロゴロと異音があり引っ掛かりもある。たまたまかと思って2つ追加で購入したが大差なかったので諦めて他のメーカーの物を買いました

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
00351276
2025-03-01
用途:
釣具 リール
農・林・水産業

とても早い対応でありがたいです。
微妙なサイズなので購入できてよかったです。製品についてはたいへん満足してます。

対象商品:
00329393
2023-03-15
用途:
車輪 軸受け使いです

信頼性の有る製品 安心して使事できます、
次回も交換用に使う予定です。

対象商品:
00329192
2023-01-30
用途:
玩具金属風車に使用
ひむろ工房 様 (製造業)

玩具に使用するにはもったいないくらいですが高性能風車ができました。

対象商品:
00329497
2022-03-18
用途:
電動工具のオーバーホール
製造業

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

対象商品:
00329393
2021-07-04
用途:
草刈り 刈り払い機先端部の補修
製造業

取付けが無事できました。少々無理やり装着しましたが、狂いやガタツキはなく機械の性能が復活しました。

対象商品:
00329192
2021-08-08
用途:
ハンドスピナー自作の為
その他業種

価格が安かったので購入しました。脱脂をして使用しましたが回転もそれなりにスムーズでした。特に不具合はありませんでした。

対象商品:
00329341
2021-03-24
用途:
草刈り機のヘッドギアボックスに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

異音も無くなりました!軸受のがたつきも解決しました!有り難うございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする