6804JRZ 深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00330023 6804JRZ 深溝玉軸受 6800番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00330023

深溝玉軸受 6800番台 Z

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード00330023 品番6804JRZ
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は内径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 質量(g)19 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)4000 基本静定格荷重Cor(N)2470 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑25000 ベアリング番台6800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00329822
2019-05-15
用途:
ストライダーのベアリング
製造業

とても良く回り非常に満足している。メーカーに迷ったらNTNで間違いないと思う。片面シールドなので耐久性については使いながらみていく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする