※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6811Z 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00330373 6811Z 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00330373

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00330373 品番6811Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)72 幅B(mm)9 種別片側鋼板シール型 材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする