※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6913Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00331527 6913Z 深溝玉軸受 6900番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00331527

深溝玉軸受 6900番台 Z

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード00331527 品番6913Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,190
この商品は内径dなど24種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)90 幅B(mm)13 質量(g)206 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)17400 基本静定格荷重Cor(N)16100 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑8200 ベアリング番台6900番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
機械修理
ピデスアート 様 (製造業)

機械が壊れたついでにベアリングも交換しました。
ここでは直ぐに必要サイズを探せるので便利です。

対象商品:
00330976
2021-07-18
用途:
バイク修理
その他業種

スーパーカブc90に社外カムシャフトへ交換しました。ベアリングは世界のNTN!、何も考えずに使用してます。箱代だけでべらぼうに高価な商品もありますがモノタロウさんは安価なので助かります。たまにビニール袋に入っただけの場合もありますが。

1人が参考にしています
対象商品:
08767674
2019-05-22
用途:
PCX CVT変速機の整備
個人のお客様

C3 サフィックスという隙間管理品として出ていたので試してみたが、当方の用途では隙間が大きかったようで、特定の条件とエンジン振動でビビリ音が出ているような気がする。
より隙間の狭い C1, C2 の製品も試してみたいが、MonotaRO で見当たらない

対象商品:
00330872
2017-12-04
用途:
回転部分の軸受けが不動のため交換
製造業

商品について特にありません。部品供給会社が休日の時でしたので実に助かりました。

対象商品:
00330872
2017-11-08
用途:
レーシングカートの消耗品
医療・福祉・介護関連業

以前に格安海外生産品を使用しましたが精度に問題がありガタがすぐに出ました。ですが、このベアリングはいたって滑らかです。最初から使えばよかったです。

対象商品:
08767674
2016-10-21
用途:
エンジン内部
樋口工業 様

さすがNTN。メーカに採用されているだけあって確実です

対象商品:
00330924
2016-03-24
用途:
スターターモーター使用
医療・福祉・介護関連業

バイク交換部品としてないものだったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする