※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6311LLB 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00334573 6311LLB 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00334573 6311LLB 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 00334573

深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00334573 品番 6311LLB
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。

内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 面取寸法r(mm)2 質量(g)1370 トラスコ品番213-9855 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)71500 基本静定格荷重Cor(N)45000 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00334013
2025-04-20
用途:
ミッションオーバーホール

純正ベアリングは高すぎるので同じサイズのベアリングは汎用のベアリングと交換しました、NTNのベアリングですので何も問題ありません。

2025-03-08
用途:
2ストJOGの5SUC用
その他業種

2ストJOGの5SUC用に購入しましたが、
圧入すると軸側の寸法が微妙に長いようで回りません。
圧入量を調整すれば問題無いのかもしれませんが、
結局、「6300LLUC3 [深溝玉軸受]」に買い替えました。

対象商品:
00334083
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
00333803
2022-02-11
用途:
電動工具の修理の為
ティティワールド 様 (製造業)

製造後30年以上経過している古い電動工具が、新品又はそれ以上に回転がスムーズに成った。

対象商品:
00333873
2019-04-14
用途:
バイクのホイルベアリングに使用しました。
サービス業

ベアリングは日本製でないと不安です。精密部品ですから。なかでも自分はNTNを贔屓にしております。

1人が参考にしています
対象商品:
00334013
2018-12-04
用途:
ミッションのOH
農・林・水産業

古い車のミッションのOHの交換用にベアリングを買いました。くるくる回ります。

対象商品:
00334013
2018-06-29
用途:
JA22ジムニーミッションオーバーホール
サービス業

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

対象商品:
00333943
2017-11-25
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのホイールベアリングにいつも利用してます。助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする