BSペールM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336656 品番6515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

袋止め機能付き。
プッシュ部を押して、隙間に袋をセット!

容量(L)10.6 形状丸型 BR 直径(Φmm)238 高さ(mm)300 材質(本体)PP フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336665
2017-01-16
用途:
デスク周りの屑入として使用

商品説明には記載されていなかったですが“袋止め機能付”となっておりPUSH部が存在しました。
試しに押してみたところ、すぐに壊れてしまったのでPUSH部の使用はオススメしません。
他は、大きさ等問題無く使用しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。特長と画像を追記致しました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする