曜日別特売
7505 密閉米びつ(パッキン付) アスベル 00337103

密閉米びつ(パッキン付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00337103
品番
7505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

湿気・酸化を防ぐパッキン&ロック付

材質
本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
容量(kg)
6
仕様
目盛り付計量カップ付
長さ(mm)
308
幅(mm)
198
色
ナチュラル
高さ(mm)
201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00337103
2024-01-22
用途: コーヒー生豆保管

コーヒーの生豆保管用。5kgでパンパンに入る。大きめのスクリーンサイズは溢れそう…

対象商品 : 00337103
2021-11-08
用途: 米を入れる
ながいそろばん教室 様(教育・研究機関)

蓋がしっかり閉まって良いと思います。
台所の引き出しにはいりました。

対象商品 : 00337112
2020-12-01
用途: 米保管
その他業種

米櫃が古くなったので、このパッキン付き密閉米櫃を購入しました。購入する前は、値段が安いので使い物にならなかったら処分しようと考えていましたが、実際使用してみると米櫃として最高かなと思っています。

対象商品 : 00337112
2019-03-21
用途: プロテインの保管

私は米ではなくプロテインを入れるために使っています。プロテインは1日に3回摂取していますが防湿と使いやすさはこれが一番です。片手で開けてそのまま中のスプーンですくい、もう片方の手に持ったシェーカーに入れるという作業なのですが、こぼれない開口部の多きさといい、量もかなり入りますしこれしか考えられません。

対象商品 : 00337103
2019-03-30
用途: コメ入れ
医療・福祉・介護関連業

流しの下にも入ってちょうどいいと思います。パッキンのおかげできちんとしまった感があって良いです。

対象商品 : 00337103
2019-04-19
用途: 米びつ
不動産業

パッキンも付いて良かったのですが、サイズ確認のミスで冷蔵庫の野菜室にほんの少しの差で入りませんでした。高さが1センチ低ければ良かったのにと悔やまれます。

対象商品 : 00337112
2019-01-12
用途: 米の保存

10kgちょうど入ります。
密封されているので、害虫に効果もあるようです。

対象商品 : 00337112
2016-05-24
用途: 珈琲の生豆を保存するために購入しました。
飲食業

珈琲の生豆を保存するために購入しましたがパッキン付きで安心して使用できます。デザインも素敵なので大変満足しています。
今度は、15キロのがあれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする