画像準備中

複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00342614 品番5214ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,240
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。
また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)39.7 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00342517
2013-07-17
用途:
キーマシンのベアリング交換に
イグニッションworks 様

当然ながら品質はよく希少な品番にかかわらずすぐに手に入れることができ一安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする