曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00342632品番5215ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,120

複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。
また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。

内径d(Φmm)75外径D(Φmm)130幅B(mm)41.3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00342517
2013-07-17
用途: キーマシンのベアリング交換に
イグニッションworks

当然ながら品質はよく希少な品番にかかわらずすぐに手に入れることができ一安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする