※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1312SK 自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343436 1312SK 自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343436 1312SK 自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343436

自動調心玉軸受 1300番台 テーパー穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード00343436 品番1312SK
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

幅B(mm)31 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)119 取付関係寸法(最小da)(mm)71.0 取付関係寸法(最大ras)(mm)2 面取寸法r(mm)2.1 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-7733 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-25〜120 参考質量(g)2000 基本動定格荷重Cr(N)57500 基本静定格荷重Cor(N)20800 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4500 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする