※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2213SK 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343953 2213SK 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343953 2213SK 自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ) 00343953

自動調心玉軸受 2200番台 テーパー穴

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード00343953 品番2213SK
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径dなど24種類から選べます 他の種類を見る

外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。

幅B(mm)31 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)65 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-7738 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)1 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)1500 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)16400 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800 許容回転速度(min-1) 油潤滑6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00343795
2017-11-25
用途:
軸受のメンテナンス作業
有限会社ホテルかの川 様 (サービス業)

メーカー品だけあって、スムースな動作をしています。
取替工事も問題なく、完了いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする