※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N211 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00344687 N211 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00344687

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00344687 品番N211
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した形で広く使用される。

許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース潤滑:6900
油潤滑:8200
幅B(mm)21 外径D(Φmm)100 外接円径Ew(Φmm)88.5 内接円径J(Φmm)70.8 内径d(Φmm)55 面取寸法r(mm)1.5 面取寸法r1(mm)1.1 基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900) 基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする