日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
ターミナル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00347665
品番
16-02-0103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
C-Grid Products
材質
(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫)
厚さ(mm)
(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905
質量(g)
0.073
シリーズ
70058
端子種別
フィメール
参考/旧型式
70058-0224
被覆外径(mm)
(最大)1.63
適合電線範囲 AWG(#)
22, 24
実装方法
圧着またはコンプレッション