画像準備中

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 00348435 品番 39-28-8240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Mini-Fit Jr. Power Connectors

参考/旧型式5566-24A-210 シリーズ5566 質量(g)6.48 極数(最大)24 (樹脂部)自然色 難燃性94V-0 耐久回数(挿抜)30 活線挿抜対応 列数2 グローワイヤー対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン 実装方法ストレート、スルーホール テール長(mm)(基板)3.50 位置決め 基板保持 基板厚(mm)(推奨)1.60 ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889 嵌合極性 基板極性 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電流(A)(最大)9.0 定格電圧(V)(最大)600 CSA規格LR19980 UL規格E29179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする