画像準備中

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード00348487 品番39-29-1147
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Mini-Fit Jr. Power Connectors

材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540 (樹脂部)自然色 質量(g)5.2 ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20 極数(最大)14 使用温度範囲(℃)-40〜+105 シリーズ5569 定格電圧(V)(最大)600 列数2 定格電流(A)(最大)13.0 参考/旧型式5569-14A1-210 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 基板厚(mm)(推奨)1.78 UL規格E29179 CSA規格LR19980 耐久回数(挿抜)30 実装方法ライトアングル、スルーホール グローワイヤー対応 活線挿抜対応 嵌合ガイド 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 基板極性 シュラウドフルシールド 表面実装対応(SMC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする