※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23220EMD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00349772 23220EMD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00349772 23220EMD1 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00349772

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)100 注文コード00349772 品番23220EMD1
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内径dなど3種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)60.3 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)100 面取寸法r(mm)2.1 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-7234 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)6 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする