LE木製救急箱

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00351173 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたS・M・Lの3サイズをご用意。
すぐに使える衛生材料セット付。

セット内容
エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー(60ml)
エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)
ププレ伸縮包帯Mサイズ(5cm×4.5m)
リーダーガーゼ1m(30cm×1m)
リーダーカット綿25g(4cm×4cm)
エルモ救急バンMウレタン24枚入
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×205×145 サイズM 質量(g)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59604975
2022-09-25
用途:
救急箱
その他業種

今までちゃんとした救急箱を持っていませんでした。綺麗な化粧箱に詰め込んでいましたが、商品を検索していた所、重宝な救急箱を見つけ、細々した物をひとまとめにいれています。定位置にあります。

対象商品:
59604975
2021-02-08
用途:
現場に常備用
製造業

工事現場に常備するために購入いたしました。丈夫で軽いです。見た目も救急箱だとすぐに分かるのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00351164
2020-04-03
用途:
家庭常備薬入れに
サービス業

家庭常備薬入れの為購入。木箱の方がとても良いとのことで購入しました。サイズは小さめですが、気に入っています。

2022-01-17
用途:
自宅の常備薬ケースとして
その他業種

最初から蓋の収まりが悪いなと思ってたら1ヶ月も経たない内に蝶番が変形して壊れました。普通に開け閉めしてるだけですぐ壊れました。こんな脆いものなのでしょうか?

対象商品:
00351182
2016-08-25
用途:
自宅
教育・研究機関

大きさが大ですが丁度良い大きさです。木製なので長期に渡り利用出来る事と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00351173
2015-12-15
用途:
土木工事の現場事務所に設置

しっかりとした造りで良い製品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする