※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
12
注文コード
00352362
品番
CM-UCP201D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,330
この商品は
軸径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
38
寸法A4(mm)
51
寸法A5(mm)
62
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
30.2
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
62
寸法H3(mm)
67
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
127
寸法L1(mm)
42
寸法N(mm)
13
寸法N1(mm)
16
寸法S(mm)
12.7
寸法t(mm)
(最大)2
軸径(Φmm)
12
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製片側閉じカバー
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
1(参考)
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
取付ボルトの呼び
M10
標準軸受箱の呼び番号
P203
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方