※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-UCP204HT2D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00352466 CM-UCP204HT2D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00352466 CM-UCP204HT2D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00352466

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00352466 品番 CM-UCP204HT2D1
参考基準価格(税別)¥13,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
形状ピロー形ユニット 軸径(Φmm)20 グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする