※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00352895
品番
CM-UKP205
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方