寸法A(mm)38
寸法A4(mm)57
寸法A5(mm)70
寸法B1(mm)35
寸法H(mm)36.5
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)71
寸法H3(mm)76
寸法J(mm)105
寸法L(mm)140
寸法L1(mm)42
寸法N(mm)13
寸法N1(mm)16
寸法t(mm)(最大)2
軸径(Φmm)20
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバー鋳鉄製片側閉じカバー
軸穴種別テーパ穴形
質量(kg)1.3(参考)
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14.0
取付ボルトの呼びM10
標準軸受箱の呼び番号P205