※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
00353455
品番
C-UCP206HT2D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
軸径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
30
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方