ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00353491 品番 C-UCP208
参考基準価格(税別)¥15,690 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)48 寸法A5(mm)90 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)49.2 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)98 寸法H3(mm)82 寸法J(mm)137 寸法L(mm)184 寸法L1(mm)52 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 寸法S(mm)19 寸法t(mm)(最大)3 軸径(Φmm)40 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)3.2(参考) 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 取付ボルトの呼びM14 標準軸受箱の呼び番号P208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする